CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数60 相手条数1 注文コード17699072 品番CG3-60R1J25
参考基準価格(税別)¥15,860 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数60 減速比60 ねじれ右方向 歯幅(mm)30 材質FC200 種別ウォームホイール 形状HBK 質量(kg)3.44 軸穴径(mm)25 寸法H(mm)9 寸法A(mm)25 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)169(30rpm)、141(100rpm)、114(300rpm)、96.7(600rpm)、86.3(900rpm)、-(1200rpm) 寸法D(mm)186 寸法E(mm)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)180.42 寸法J(mm)112 寸法G(mm)45 ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)25 寸法D'(mm)189 相手条数1 穴径25 寸法I'(mm)166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする