モジュール3
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)30
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)3.34
軸穴径(mm)32
寸法H(mm)9
寸法A(mm)32
寸法F(mm)15
許容トルク(N・m)169(30rpm)、141(100rpm)、114(300rpm)、96.7(600rpm)、86.3(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)186
寸法E(mm)30
寸法B(mm)70
寸法C(mm)180.42
寸法J(mm)112
寸法G(mm)45
ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)32
寸法D'(mm)189
相手条数1
穴径32
寸法I'(mm)166