用途交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。ガードレール用の矢印に。
仕様自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電機能、夜間自動点滅機能
寸法(mm)板:幅480×高さ350
電源単一乾電池×2、(二次電池)4.8V/2000mAh
電池寿命(時間)(連続)約170(通常モード:約130、省電力モード:約40)
LED赤20個
サイズ(mm)ソーラー閉時:幅570×高さ500×奥行65、ソーラー開時:幅570×高さ500×奥行160
ソーラー無日照:約10日間(通常モード:約7日間、省電力モード:約3日間)
発光方式点滅または流動