KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数80 軸穴径(mm)22 注文コード17700892 品番KHG1-80RJ22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,720
この商品は歯数・軸穴径など184種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数80 ねじれ右方向 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 形状S1K 質量(kg)0.41 軸穴径(mm)22 種別歯研はすば歯車 寸法A(mm)22 寸法F(mm)12 許容トルク(N・m)曲げ強さ:41 歯面強さ:91.8 寸法D(mm)82 寸法E(mm)12 寸法B(mm)50 寸法C(mm)80 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)22 歯数比1 穴径22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする