画像準備中

USB-A&USB-C 搭載USBメモリー 256GB ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702661 品番U3C-STD256G/K
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。
USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。
iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。
日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。

仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする