104A 福お玉 4本袋入ヘッター付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17703580 品番104A
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

便利なお玉4本セットです。短い持ち手が持ちやすい!少量盛りに便利!
お豆やおかず・お惣菜の盛り付けにピッタリ!

材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)58×170 質量(g)11(1本あたり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
ササラダに
その他業種

使い安かったし、色も可愛い。お気に入りです。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする