エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エンテックの トング・サーバー
630ABU ニューポリカトング (ブルー)ヘッター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17703607
品番
630ABU
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
広い面でふんわりつかむ!パンやサラダに便利なトングです。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。
材質
本体:ポリカーボネイト樹脂
バネ:ステンレス
寸法(mm)
40×210
質量(g)
44