632AN ポリカトング (クリア) ヘッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17703641 品番632AN
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

つかみやすく大人気のポリカトングです。パン・パスタ・サラダだけでなく、おでんの盛り付けにも便利!ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。

材質
本体:ポリカーボネイト樹脂
バネ:ステンレス
寸法(mm)40×245 質量(g)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする