メイン画像
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 嫌気性接着剤用
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(90mL)
注文コード
17704070
品番
333369
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
用途
不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。
その他
【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤
トラスコ品番
698-3811
色
青
容量(mL)
90
危険物の類別
非危険物