モジュール3
歯数20
減速比1
歯幅(mm)14
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.43
軸穴径(mm)25
寸法L(mm)8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)25
寸法F(mm)30.78
許容トルク(N・m)曲げ強さ:58.5 歯面強さ:83.7
寸法D(mm)63.99
寸法E(mm)50
寸法B(mm)52
寸法C(mm)60
寸法I(mm)27
寸法J(mm)14
寸法G(mm)21.99
寸法K(mm)34.4
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.12
穴径(mm)25
歯数比1
穴径25