モジュール3
歯数30
減速比1
歯幅(mm)20
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)1.11
軸穴径(mm)22
寸法L(mm)9
寸法H(mm)18
寸法A(mm)22
寸法F(mm)40.25
許容トルク(N・m)曲げ強さ:139 歯面強さ:156
寸法D(mm)93.61
寸法E(mm)70
寸法B(mm)65
寸法C(mm)90
寸法I(mm)36
寸法J(mm)20
寸法G(mm)26.8
寸法K(mm)55.43
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.12
穴径(mm)22
歯数比1
穴径22