モジュール3.5
歯数20
減速比1
歯幅(mm)16
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)0.51
軸穴径(mm)28
寸法L(mm)7
寸法H(mm)14
寸法A(mm)28
寸法F(mm)32.45
許容トルク(N・m)曲げ強さ:91.8 歯面強さ:133
寸法D(mm)74.53
寸法E(mm)55
寸法B(mm)50
寸法C(mm)70
寸法I(mm)29
寸法J(mm)16
寸法G(mm)22.26
寸法K(mm)42.75
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)28
歯数比1
穴径28