モジュール3.5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)20
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)1.04
軸穴径(mm)40
寸法L(mm)9.5
寸法H(mm)19
寸法A(mm)40
寸法F(mm)41.65
許容トルク(N・m)曲げ強さ:151 歯面強さ:167
寸法D(mm)91.81
寸法E(mm)70
寸法B(mm)65
寸法C(mm)87.5
寸法I(mm)37
寸法J(mm)20
寸法G(mm)28.41
寸法K(mm)52.43
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)40
歯数比1
穴径40