KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
軸穴径(mm)
17
注文コード
17718478
品番
NSU2-22J17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,170
この商品は
歯数・軸穴径
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
22
歯幅(mm)
20
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
0.14
軸穴径(mm)
17
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
17
種別
平歯車
寸法F(mm)
14
許容トルク(N・m)
6.66
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
44
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
34
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
17
穴径
17
CADデータダウンロード