KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17719634
品番
NSU2-50J22
参考基準価格(税別)
¥33,750
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
50
歯幅(mm)
20
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
0.83
軸穴径(mm)
22
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
22
種別
平歯車
寸法F(mm)
14
許容トルク(N・m)
18.8
寸法D(mm)
104
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
34
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
22
穴径
22
CADデータダウンロード