NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数68 軸穴径(mm)25 注文コード17720002 品番NSU2-68J25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,980
この商品は歯数・軸穴径など188種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数68 歯幅(mm)20 材質MC602ST(ボス部S45C) 質量(kg)1.57 軸穴径(mm)25 寸法H(mm)100 寸法A(mm)25 種別平歯車 寸法F(mm)14 許容トルク(N・m)26.8 寸法D(mm)140 寸法E(mm)20 寸法B(mm)60 寸法C(mm)136 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115〜120HRR 穴径(mm)25 穴径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする