NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17721743 品番 NSU2.5-50J20
参考基準価格(税別)¥50,570 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5 歯数50 歯幅(mm)25 材質MC602ST(ボス部S45C) 質量(kg)1.83 軸穴径(mm)20 寸法H(mm)95 寸法A(mm)20 種別平歯車 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)36.7 寸法D(mm)130 寸法E(mm)25 寸法B(mm)65 寸法C(mm)125 寸法J(mm)7.5 寸法G(mm)40 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115〜120HRR 穴径(mm)20 穴径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする