KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
軸穴径(mm)
20
注文コード
17722443
品番
NSU3-24J20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,120
この商品は
歯数・軸穴径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
24
歯幅(mm)
30
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
0.51
軸穴径(mm)
20
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
20
種別
平歯車
寸法F(mm)
17
許容トルク(N・m)
25.1
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
72
寸法J(mm)
8.5
寸法G(mm)
47
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
20
穴径
20
CADデータダウンロード