KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17723493
品番
NSU3-48J20
参考基準価格(税別)
¥58,080
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
48
歯幅(mm)
30
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
2.7
軸穴径(mm)
20
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
20
種別
平歯車
寸法F(mm)
17
許容トルク(N・m)
60.2
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
144
寸法J(mm)
8.5
寸法G(mm)
47
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
20
穴径
20
CADデータダウンロード