KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
68
軸穴径(mm)
25
注文コード
17723834
品番
NSU3-68J25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,240
この商品は
歯数・軸穴径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
68
歯幅(mm)
30
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
5.77
軸穴径(mm)
25
寸法H(mm)
165
寸法A(mm)
25
種別
平歯車
寸法F(mm)
17
許容トルク(N・m)
90.6
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
204
寸法J(mm)
8.5
寸法G(mm)
47
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
25
穴径
25
CADデータダウンロード