ASUS PRIME H810M-A-CSM デスクトップ マザーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725490 品番PRIME H810M-A-CSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・超高速接続: PCIe 4.0、2 つの M.2 スロット、Intel 1Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 をサポート
・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+
・Aura Sync RGB: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア

機能
BIOS:256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III
- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage protection
- SafeSlot Core+
- Stainless-steel back I/O
ASUS Q-Design
- Q-DIMM
- Q-Dashboard
- Q-LED Core
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- VRM heatsink design
Aura Sync
- Addressable Gen 2 headers
オーディオ機能
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
USBタイプ
Rear USB (Total 6 ports)
2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A)
4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
Front USB (Total 5 ports)
1 x USB 5Gbps connector (supports USB Type-C)
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports
USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
USB_E1 port, USB_E2 port, USB_E3 port and USB_E4 port share the bandwidth.
Wi-Fi
V-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe)
Wi-Fi module is sold separately.
ストレージ
Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
Intel H810 Chipset
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)
4 x SATA 6Gb/s ports
内蔵グラフィックス
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
イーサネット対応
1 x Intel 1Gb Ethernet port
ASUS LANGuard
With Intel I219V LAN, Wake-on-LAN is not supported in S5 after the system transitions from G3.
対応ソフトウェア
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 2+
- Power Saving
ASUS DriverHub
ASUS CPU-Z
Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)
WinRAR (40 Days Free Trial)
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- ASUS MyHotkey
OSWindows 11 (22H2 & later), Windows 10 64-bit (21H2 & later) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする