ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725508 品番PRIME A620M-E-CSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A
・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+
・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減
・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア

機能
BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III
- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage Protection
- SafeSlot Core+
- Stainless-Steel Back I/O
ASUS Q-Design
- Q-DIMM
- Q-LED Core
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- Aluminum heatsink design
Aura Sync
- Aura RGB header
- Addressable Gen 2 headers
オーディオ機能
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
USBタイプ
Rear USB (Total 8 ports)
4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)
4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
Front USB (Total 6 ports)
1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports
2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
ストレージ
Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports
AMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop Processors
M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
AMD A620 Chipset
4 x SATA 6Gb/s ports
AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
内蔵グラフィックス
1 x DisplayPort
1 x VGA port
1 x HDMI port
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
OSWindows 11, Windows 10 64-bit RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする