曜日別特売
PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517

PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517
PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517
PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517
PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517
PRIME B760M-A D4 ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース) 17725517

ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17725517品番PRIME B760M-A D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応
・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応
・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+
・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上
・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする