オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080
-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力
- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- シュプリームFXシールド技術
- サビテックSV3H712アンプ
- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート
- プレミアムオーディオコンデンサ
- オーディオカバー
USBタイプリア USB (合計 12 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)
3 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
4 x USB 3.2 Gen 1 ポート (4 x タイプ A)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-FiWi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポート
v5.2 Bluetooth
Wi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。
機能はWindows 11以降で利用可能になります。
ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD B650チップセット
M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
SATA 6 Gb/秒ポート×4
AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート
1×HDMIポート
DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。