ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725858 品番ROG STRIX B860-G GAMING WIFI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control
・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート
・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot
・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7
・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON
・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載

内蔵グラフィックス
1 × DisplayPort
1 × HDMI port
1 × Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
外寸(mm)285×274×72.5 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio cover RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 20Gbps port(s)(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 port(s)(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_4 slot(Key M)、type 2230/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/1 フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする