KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17725873
品番
PU2-50J17
参考基準価格(税別)
¥59,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
50
歯幅(mm)
20
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.86
軸穴径(mm)
17
種別
平歯車
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
17
許容トルク(N・m)
15.7
寸法D(mm)
104
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
17
穴径
17
CADデータダウンロード