PU融着平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17725968 品番 PU2-50J35
参考基準価格(税別)¥59,540 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2 歯数50 歯幅(mm)20 材質MC901(ボス部SUS303) 質量(kg)0.66 軸穴径(mm)35 種別平歯車 寸法H(mm)65 寸法A(mm)35 許容トルク(N・m)15.7 寸法D(mm)104 寸法B(mm)60 寸法C(mm)100 圧力角(°)20° 歯面硬度115〜120HRR 穴径(mm)35 穴径35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする