モジュール2
歯数25
減速比1
歯幅(mm)12
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.21
軸穴径(mm)19
寸法L(mm)5
寸法H(mm)10
寸法A(mm)19
寸法F(mm)24.19
許容トルク(N・m)曲げ強さ:12.6 歯面強さ:13.5
寸法D(mm)52.4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)50
圧力角(°)20°
寸法I(mm)20
寸法J(mm)12
寸法G(mm)16.2
寸法K(mm)26.06
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.11
穴径(mm)19
歯数比1
穴径19