SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数25 軸穴径(mm)12 注文コード17726625 品番SMSG2-25LJ12
参考基準価格(税別)¥10,790 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数25 減速比1 歯幅(mm)12 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.21 軸穴径(mm)12 寸法L(mm)5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)12 寸法F(mm)24.19 許容トルク(N・m)曲げ強さ:12.6 歯面強さ:13.5 寸法D(mm)52.4 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)50 圧力角(°)20° 寸法I(mm)20 寸法J(mm)12 寸法G(mm)16.2 寸法K(mm)26.06 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.11 穴径(mm)12 歯数比1 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする