SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数25 軸穴径(mm)18 注文コード17727054 品番SMSG2.5-25RJ18
参考基準価格(税別)¥16,470 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数25 減速比1 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.42 軸穴径(mm)18 寸法L(mm)6.25 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)18 寸法F(mm)30.24 許容トルク(N・m)曲げ強さ:24.5 歯面強さ:26.8 寸法D(mm)65.54 寸法E(mm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)62.5 圧力角(°)20° 寸法I(mm)26 寸法J(mm)15 寸法G(mm)20.27 寸法K(mm)34.57 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.06〜0.12 穴径(mm)18 歯数比1 穴径18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする