モジュール2.5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.42
軸穴径(mm)19
寸法L(mm)6.25
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)19
寸法F(mm)30.24
許容トルク(N・m)曲げ強さ:24.5 歯面強さ:26.8
寸法D(mm)65.54
寸法E(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)62.5
圧力角(°)20°
寸法I(mm)26
寸法J(mm)15
寸法G(mm)20.27
寸法K(mm)34.57
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.12
穴径(mm)19
歯数比1
穴径19