SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数30 軸穴径(mm)17 注文コード17727185 品番SMSG2.5-30RJ17
参考基準価格(税別)¥17,570 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数30 減速比1 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.76 軸穴径(mm)17 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)17 寸法A(mm)17 寸法F(mm)36.08 許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.6 歯面強さ:42.7 寸法D(mm)78.04 寸法E(mm)62 寸法B(mm)60 寸法C(mm)75 圧力角(°)20° 寸法I(mm)32 寸法J(mm)15 寸法G(mm)26.02 寸法K(mm)47.57 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.06〜0.12 穴径(mm)17 歯数比1 穴径17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする