モジュール2.5
歯数30
減速比1
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.76
軸穴径(mm)28
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)17
寸法A(mm)28
寸法F(mm)36.08
許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.6 歯面強さ:42.7
寸法D(mm)78.04
寸法E(mm)62
寸法B(mm)60
寸法C(mm)75
圧力角(°)20°
寸法I(mm)32
寸法J(mm)15
寸法G(mm)26.02
寸法K(mm)47.57
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.12
穴径(mm)28
歯数比1
穴径28