モジュール3
歯数20
減速比1
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.52
軸穴径(mm)16
寸法L(mm)11.5
寸法H(mm)23
寸法A(mm)16
寸法F(mm)39.6
許容トルク(N・m)曲げ強さ:26.4 歯面強さ:23.7
寸法D(mm)63.72
寸法E(mm)58
寸法B(mm)50
寸法C(mm)60
圧力角(°)20°
寸法I(mm)35
寸法J(mm)15
寸法G(mm)29.86
寸法K(mm)31.57
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)16
歯数比1
穴径16