モジュール3
歯数25
減速比1
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.74
軸穴径(mm)28
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)15
寸法A(mm)28
寸法F(mm)37.57
許容トルク(N・m)曲げ強さ:45 歯面強さ:50
寸法D(mm)78.77
寸法E(mm)60
寸法B(mm)60
寸法C(mm)75
圧力角(°)20°
寸法I(mm)32
寸法J(mm)20
寸法G(mm)24.39
寸法K(mm)37.43
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)28
歯数比1
穴径28