モジュール3
歯数30
減速比1
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)1.32
軸穴径(mm)35
寸法L(mm)10
寸法H(mm)20
寸法A(mm)35
寸法F(mm)45.25
許容トルク(N・m)曲げ強さ:60.3 歯面強さ:80.4
寸法D(mm)93.61
寸法E(mm)75
寸法B(mm)70
寸法C(mm)90
圧力角(°)20°
寸法I(mm)40
寸法J(mm)20
寸法G(mm)31.8
寸法K(mm)53.43
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)35
歯数比1
穴径35