モジュール3.5
歯数20
減速比1
歯幅(mm)18
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.82
軸穴径(mm)20
寸法L(mm)12.5
寸法H(mm)25
寸法A(mm)20
寸法F(mm)43.81
許容トルク(N・m)曲げ強さ:42.6 歯面強さ:38.8
寸法D(mm)74.47
寸法E(mm)65
寸法B(mm)60
寸法C(mm)70
圧力角(°)20°
寸法I(mm)40
寸法J(mm)18
寸法G(mm)32.23
寸法K(mm)39.09
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.14
穴径(mm)20
歯数比1
穴径20