SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.5 歯数25 軸穴径(mm)28 注文コード17727912 品番SMSG3.5-25LJ28
参考基準価格(税別)¥21,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3.5 歯数25 減速比1 歯幅(mm)22 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)1.14 軸穴径(mm)28 寸法L(mm)8.75 寸法H(mm)17.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)42.98 許容トルク(N・m)曲げ強さ:69.2 歯面強さ:78.1 寸法D(mm)91.81 寸法E(mm)70 寸法B(mm)70 寸法C(mm)87.5 圧力角(°)20° 寸法I(mm)37 寸法J(mm)22 寸法G(mm)28.41 寸法K(mm)46.77 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.08〜0.14 穴径(mm)28 歯数比1 穴径28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする