モジュール3.5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)22
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)1.14
軸穴径(mm)35
寸法L(mm)8.75
寸法H(mm)17.5
寸法A(mm)35
寸法F(mm)42.98
許容トルク(N・m)曲げ強さ:69.2 歯面強さ:78.1
寸法D(mm)91.81
寸法E(mm)70
寸法B(mm)70
寸法C(mm)87.5
圧力角(°)20°
寸法I(mm)37
寸法J(mm)22
寸法G(mm)28.41
寸法K(mm)46.77
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.14
穴径(mm)35
歯数比1
穴径35