SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.5 歯数30 軸穴径(mm)35 注文コード17727998 品番SMSG3.5-30RJ35
参考基準価格(税別)¥28,420 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3.5 歯数30 減速比1 歯幅(mm)22 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)2.19 軸穴径(mm)35 寸法L(mm)12.5 寸法H(mm)25 寸法A(mm)35 寸法F(mm)49.4 許容トルク(N・m)曲げ強さ:85.1 歯面強さ:115 寸法D(mm)109.2 寸法E(mm)85 寸法B(mm)90 寸法C(mm)105 圧力角(°)20° 寸法I(mm)45 寸法J(mm)22 寸法G(mm)34.6 寸法K(mm)67.77 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.08〜0.14 穴径(mm)35 歯数比1 穴径35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする