モジュール3.5
歯数30
減速比1
歯幅(mm)22
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)2.19
軸穴径(mm)30
寸法L(mm)12.5
寸法H(mm)25
寸法A(mm)30
寸法F(mm)49.4
許容トルク(N・m)曲げ強さ:85.1 歯面強さ:115
寸法D(mm)109.2
寸法E(mm)85
寸法B(mm)90
寸法C(mm)105
圧力角(°)20°
寸法I(mm)45
寸法J(mm)22
寸法G(mm)34.6
寸法K(mm)67.77
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.08〜0.14
穴径(mm)30
歯数比1
穴径30