モジュール4
歯数20
減速比1
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)1.15
軸穴径(mm)22
寸法L(mm)13.5
寸法H(mm)27
寸法A(mm)22
寸法F(mm)50.51
許容トルク(N・m)曲げ強さ:62.6 歯面強さ:57.8
寸法D(mm)84.88
寸法E(mm)75
寸法B(mm)64
寸法C(mm)80
圧力角(°)20°
寸法I(mm)45
寸法J(mm)20
寸法G(mm)37.44
寸法K(mm)43.43
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.1〜0.16
穴径(mm)22
歯数比1
穴径22