SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数20 軸穴径(mm)32 注文コード17728165 品番SMSG4-20RJ32
参考基準価格(税別)¥23,050 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数20 減速比1 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)1.15 軸穴径(mm)32 寸法L(mm)13.5 寸法H(mm)27 寸法A(mm)32 寸法F(mm)50.51 許容トルク(N・m)曲げ強さ:62.6 歯面強さ:57.8 寸法D(mm)84.88 寸法E(mm)75 寸法B(mm)64 寸法C(mm)80 圧力角(°)20° 寸法I(mm)45 寸法J(mm)20 寸法G(mm)37.44 寸法K(mm)43.43 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.1〜0.16 穴径(mm)32 歯数比1 穴径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする