モジュール4
歯数30
減速比1
歯幅(mm)25
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)3.07
軸穴径(mm)50
寸法L(mm)12.5
寸法H(mm)25
寸法A(mm)50
寸法F(mm)54.28
許容トルク(N・m)曲げ強さ:127 歯面強さ:174
寸法D(mm)124.7
寸法E(mm)95
寸法B(mm)100
寸法C(mm)120
圧力角(°)20°
寸法I(mm)50
寸法J(mm)25
寸法G(mm)37.35
寸法K(mm)79.29
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.1〜0.16
穴径(mm)50
歯数比1
穴径50