モジュール5
歯数20
減速比1
歯幅(mm)26
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)2.13
軸穴径(mm)30
寸法L(mm)15
寸法H(mm)30
寸法A(mm)30
寸法F(mm)60.16
許容トルク(N・m)曲げ強さ:115 歯面強さ:109
寸法D(mm)105.9
寸法E(mm)90
寸法B(mm)80
寸法C(mm)100
圧力角(°)20°
寸法I(mm)54
寸法J(mm)26
寸法G(mm)42.95
寸法K(mm)54.46
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.12〜0.18
穴径(mm)30
歯数比1
穴径30