モジュール5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)3.39
軸穴径(mm)40
寸法L(mm)12.5
寸法H(mm)25
寸法A(mm)40
寸法F(mm)60.59
許容トルク(N・m)曲げ強さ:181 歯面強さ:213
寸法D(mm)130.9
寸法E(mm)100
寸法B(mm)100
寸法C(mm)125
圧力角(°)20°
寸法I(mm)50
寸法J(mm)30
寸法G(mm)40.43
寸法K(mm)65.15
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.12〜0.18
穴径(mm)40
歯数比1
穴径40