SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール1.5 穴径(mm)16 穴径16 注文コード17729827 品番SN1.5-30LJ16
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)63.64 寸法D(mm)66.64 モジュール1.5 歯数30 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.45 軸穴径(mm)16 歯幅(mm)15 ねじれ左方向 許容トルク(N・m)6.75 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)16 穴径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする