SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 モジュール2 穴径(mm)12 穴径12 注文コード17729897 品番SN2-10RJ12
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法B(mm)22 寸法C(mm)28.28 寸法D(mm)32.28 モジュール2 歯数10 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.11 軸穴径(mm)12 歯幅(mm)20 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)0.66 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)12 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする