SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール2 穴径(mm)17 穴径17 注文コード17730055 品番SN2-15RJ17
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は歯数・モジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)17 寸法B(mm)35 寸法C(mm)42.43 寸法D(mm)46.43 モジュール2 歯数15 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.27 軸穴径(mm)17 歯幅(mm)20 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)2.14 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)17 穴径17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする