KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール
2
穴径(mm)
25
穴径
25
注文コード
17730475
品番
SN2-30RJ25
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
84.85
寸法D(mm)
88.85
モジュール
2
歯数
30
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
1.13
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
20
ねじれ
右方向
許容トルク(N・m)
15
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
25
穴径
25
CADデータダウンロード